Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPTE16N
Cod. Produttore
PTE16N
Cod. EAN
8030343101951

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Dimensione: PG16 10-14 mm
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Completo di: Controdado
  • Serie: TXPTE16N
  • Versatilità: Alta
Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura PG16, progettato per garantire una perfetta tenuta e protezione dei cavi elettrici. Realizzato in plastica resistente, di colore nero, è adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e durata nel tempo. La dimensione nominale della filettatura assicura un montaggio semplice e sicuro, ideale per impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

26 mm

lunghezza della filettatura

12,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

26 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Produttore

Pressacavo poliammide PG16 IP68 per impianti elettrici professionali