› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide PG16 IP68 per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel TXPTE16
Cod. Produttore PTE16
Cod. EAN 8030343097506

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Dimensioni: PG16 10-14 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Controdado: Incluso
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Serie: 7001
  • Versatilità: Alta
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura PG16, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente in impianti elettrici. Realizzato in plastica robusta e durevole, assicura protezione ottimale dei cavi con diametri compresi tra 10 e 14 mm. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di installazione, questo pressacavo offre una soluzione versatile e performante per la gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

26 mm

lunghezza della filettatura

12,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

26 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide PG16 IP68 per impianti elettrici industriali
€ 0,509 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info