Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPTE13N
Cod. Produttore
PTE13N
Cod. EAN
8030343101944

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo
  • Materiale: Poliammide
  • Dimensioni: PG13 8-12 mm
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Serie: TXPTE13N
  • Completo di: Controdado
Pressacavo in poliammide di alta qualità, di colore nero, con filettatura PG13 e dimensione nominale 13,5 mm. Realizzato in plastica resistente, è adatto per l'installazione di cavi elettrici con diametro da 8 a 12 mm, garantendo protezione e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

12,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Produttore

Pressacavo poliammide PG13 8-12mm IP68 installazioni elettriche industriali