› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide IP68 PG13 8-12 mm per impianti elettrici industriali e civili

Cod. Rexel TXPTE13
Cod. Produttore PTE13
Cod. EAN 8030343097490

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Filettatura: PG13
  • Diametro cavo: 8-12 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide
  • Completo di: Controdado
  • Serie: 7001
  • Applicazioni: Civile e industriale

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide con filettatura PG13, progettato per garantire un fissaggio sicuro e una protezione efficace dei cavi elettrici. Realizzato in plastica resistente, assicura durata e affidabilità nell’uso industriale e civile. Adatto per diametri cavo da 8 a 12 mm, offre una soluzione versatile per l’installazione di impianti elettrici, assicurando isolamento e tenuta ottimali. La sua struttura robusta e leggera facilita il montaggio e mantiene la stabilità dei collegamenti. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

12,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

13,5

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide IP68 PG13 8-12 mm per impianti elettrici industriali e civili
€ 0,4372 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info