Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPTE11
Cod. Produttore
PTE11
Cod. EAN
8030343097483

Informazioni di prodotto

Il pressacavo TXPTE11 offre soluzioni versatili e affidabili per installazioni elettriche complesse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con il controdado incluso
  • Adatto a molteplici settori, garantendo flessibilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP68 per alta resistenza a polvere e acqua
  • Materiale in poliammide per durabilità e sicurezza
  • Contribuisce a impianti efficienti e sicuri
Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

19 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

11

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Produttore

Press.Poliam. Pg11 5- 9 7001

€ 0,3524 x 1 pz.
(pz.)