Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPTE09N
Cod. Produttore
PTE09N
Cod. EAN
8030343101920

Informazioni di prodotto

Pressacavo PTE economico in poliammide completo di controdado IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

senza alogeni

antiurto

rinforzato con fibra di vetro

con controdado

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

nero

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

guarnizione anulare