› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide PG09 IP68 per impianti elettrici

Cod. Rexel TXPTE09G
Cod. Produttore PTE09G
Cod. EAN 8030343107502

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Dimensione: PG09 5-8 mm
  • Colore: 7035 grigio
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide
  • Utilizzo: Civile e industriale
  • Serie: TXPTE09G
  • Completo di: Controdado

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente dei cavi elettrici. Dotato di filettatura di tipo PG09 con dimensione nominale 9 mm, è realizzato interamente in plastica per assicurare leggerezza e durabilità nel tempo. Il design robusto e la materia prima selezionata lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione e stabilità del cablaggio in ambienti vari. La finitura in colore grigio chiaro conferisce un aspetto professionale e facilita l’integrazione in impianti elettrici di diversa natura. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

19 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide PG09 IP68 per impianti elettrici
€ 0,3067 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info