› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide PG09 IP68 per impianti civili industriali robotica

Cod. Rexel TXPTE09
Cod. Produttore PTE09
Cod. EAN 8030343097476

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Dimensioni: PG09 5-8 mm
  • Grado di protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Completo di: Controdado
  • Versatilità: Alta
  • Serie: 7001

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura PG09, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente nei sistemi elettrici. Realizzato in plastica robusta, assicura durata e affidabilità nelle applicazioni di cablaggio, proteggendo i cavi da sollecitazioni meccaniche e agenti esterni. Ideale per installazioni che richiedono precisione e stabilità nella gestione dei cavi elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

19 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

19 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide PG09 IP68 per impianti civili industriali robotica
€ 0,3067 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info