› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide PG07 4-6,5 mm IP68 impianti civili industriali

Cod. Rexel TXPTE07G
Cod. Produttore PTE07G
Cod. EAN 8030343107496

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Dimensioni: PG07 4-6,5 mm
  • Colore: 7035 grigio
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide
  • Applicazioni: Civile e industriale
  • Completo di: Controdado
  • Serie: TXPTE07G

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura PG07, progettato per garantire un fissaggio sicuro di cavi con diametro da 4 a 6,5 mm. Realizzato in plastica resistente, offre protezione e durata negli impianti elettrici, assicurando una perfetta tenuta e isolamento. La sua struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili, facilitando l’installazione e la manutenzione dei sistemi elettrici. Il colore grigio chiaro conferisce un aspetto professionale e si integra facilmente con altri componenti elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

7 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

16 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide PG07 4-6,5 mm IP68 impianti civili industriali
€ 0,2871 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info