› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide PG07 4-6,5 mm IP68 industriale e civile

Cod. Rexel TXPTE07
Cod. Produttore PTE07
Cod. EAN 8030343097469

Informazioni principali

  • Tipo: Pressacavo poliammide
  • Taglia: PG07 4-6,5 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Materiale: Poliammide
  • Completo di: Controdado
  • Uso: Civile e industriale
  • Serie: 7001
  • Versatilità: Alta

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura PG07, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente di cavi con diametro da 4 a 6,5 mm. Realizzato in plastica robusta, offre protezione affidabile contro polvere e umidità, ideale per applicazioni elettriche che richiedono durata e sicurezza. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

16 mm

lunghezza della filettatura

9,5 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

PG

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

16 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

7

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide PG07 4-6,5 mm IP68 industriale e civile
€ 0,2871 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info