Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPTEM32
Cod. Produttore
PTEM32
Cod. EAN
8030343097605

Informazioni di prodotto

Pressacavo PTE economico in poliammide completo di controdado IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

37 mm

lunghezza della filettatura

14 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

37 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Produttore

Press.Poliam. M32 18-22 7001

€ 1,13 x 1 pz.
(pz.)