Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPTEM20G
Cod. Produttore
PTEM20G
Cod. EAN
8030343107618

Informazioni di prodotto

Pressacavo PTE economico in poliammide completo di controdado IP68
Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

14 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

15 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Produttore

Press.Poliam. M20 8-12 7035