› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

Pressacavo poliammide M20 8-12 mm IP68 civile industriale robotica

Cod. Rexel TXPTEM20
Cod. Produttore PTEM20
Cod. EAN 8030343097582

Informazioni principali

  • Diametro: M20
  • Materiale: Poliammide
  • Range cavi: 8-12 mm
  • Grado protezione: IP68
  • Completo di: Controdado
  • Applicazioni: Civili e industriali
  • Serie: 7001
  • Versatilità: Alta

Descrizione del prodotto

Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura metrica M20, progettato per garantire un fissaggio sicuro e resistente di cavi elettrici con diametro da 8 a 12 mm. Realizzato in plastica robusta, assicura protezione contro polvere e agenti esterni, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta facilita l’installazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni di tenuta. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

18 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

19 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Pressacavo poliammide M20 8-12 mm IP68 civile industriale robotica
€ 0,4372 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info