Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPTEM16
Cod. Produttore
PTEM16
Cod. EAN
8030343097575

Informazioni di prodotto

Pressacavo in poliammide M16, ideale per molteplici applicazioni industriali e civili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al controdado integrato
  • Versatilità d’uso in vari settori, riducendo la necessità di più prodotti
  • Design robusto con grado di protezione IP68

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione dagli agenti esterni, garantendo durata nel tempo
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a una tenuta ottimale
  • Affidabilità anche in ambienti critici come centrali elettriche e robotica
Pressacavo in poliammide di alta qualità con filettatura metrica M16, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile di cavi elettrici. Realizzato in plastica resistente, assicura protezione contro agenti esterni e usura, mantenendo la funzionalità nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono una tenuta efficace e una facile gestione dei cablaggi elettrici. Descrizione del produttore: Pressacavo economico in poliammide completo di controdado. E' caratterizzato da un'eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l'utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari alle macchine utensili, ecc, IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7001

Protezione della superficie

Non trattato

Apertura chiave

18 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

rinforzato con fibra di vetro

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

con controdado

misura angolare dell'esagono

19 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

temperatura di impiego

-40 ... 135 °C

Produttore

Pressacavo poliammide M16 IP68 per impianti industriali e civili