Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXX153EZ1310
Cod. Produttore
X153EZ1310
Cod. EAN
8030343084612

Informazioni di prodotto

Pressacavo UNI EMV in ottone nichelato IP54
Il tipo “più piccolo” di Pressacavo a compatibilità elettromagnetica è UNI ENTSTOR®, prodotto conforme alla norma DIN VDE 0871. Il suo doppio nipplo contiene un cono su cui viene fatta scorrere facilmente la calza schermante del cavo dopo averla semplicemente allargata. Il pressacavo UNI ENTSTOR soddisfa la norma NT 1046 del 1984 e le DIN VDE 0871/6.78: “Disturbi da apparecchiature ad alta frequenza nel settore industriale,scientifico, medico”. Il dado di pressione schiaccia la guarnizione di tenuta sulla calza schermante e sul cono in modo estremamente sicuro. A richiesta gommino senza alogeni (TPE).

raccordo a vite divisibile

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

diritto

Produttore

Press.Emc 153Ez 9 -13 Pg16