Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
15 A
tensione nominale
127 V
tipo di montaggio
Incassato
colore
Bianco
Tipologia
American National Standard
senza alogeni
numero di unità
2
tipo di collegamento
Morsetto a vite
Protezione della superficie
Non trattato
numero di prese
con protezione dal contatto incrementata
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
materiale
Plastica
codice RAL (simile)
9003
resistenza agli urti
Altro
Tipo superficie
Lucido
Adatto per classe di protezione (IP)
IP20
larghezza dell'apparecchio
67,5 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
35,5 mm
Numero moduli da frutto
3
frequenza
50 ... 60 Hz
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te