Rexel / Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

Serie VIMAR 8000

Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Vimar 8000

Filtri

Disponibilità (11)
colore (11)
corrente nominale (11)
tensione nominale (11)
materiale (11)
tipo di montaggio (11)
codice RAL (simile) (11)
trasparente (11)
qualità del materiale (11)
tipo di collegamento (11)
resistenza agli urti (11)
numero di unità (11)
casella di testo/superficie di marcatura (11)
11 risultati
add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Vimar Vimar 8000
Cod. Rexel: VI14208.SL
Cod. Produttore: 14208.SL
Cod. EAN: 8007352311275
Cod. Rexel: VI14243
Cod. Produttore: 14243
Cod. EAN: 8007352244962
Cod. Rexel: VI16226.B
Cod. Produttore: 16226.B
Cod. EAN: 8007352084834
Cod. Rexel: VI16247
Cod. Produttore: 16247
Cod. EAN: 8007352003927
Cod. Rexel: VI16283.B
Cod. Produttore: 16283.B
Cod. EAN: 8007352113190
Cod. Rexel: VI08408
Cod. Produttore: 08408
Cod. EAN: 8007352090446
Cod. Rexel: VI08412
Cod. Produttore: 08412
Cod. EAN: 8007352090507
Cod. Rexel: VI17038
Cod. Produttore: 17038
Cod. EAN: 8007352079496
Cod. Rexel: VI17038.B
Cod. Produttore: 17038.B
Cod. EAN: 8007352079519
Cod. Rexel: VI17044
Cod. Produttore: 17044
Cod. EAN: 8007352081161
Cod. Rexel: VI20276
Cod. Produttore: 20276
Cod. EAN: 8007352257795

La serie Vimar 8000 si pone sul mercato come la prima serie civile componibile in assoluto di Vimar. Questa, come le altre serie componibili presenti sul mercato tra le quali citiamo vimar plana e vimar idea, dispone di tutti gli elementi necessari per costruire un impianto elettrico: placche, supporti, apparecchi di comando, di protezioni e di derivazione. 

Scopri il catalogo Vimar 8000

Placche Vimar 8000

Le placche Vimar 8000 completano e valorizzano l’apparecchio installato. Queste sono disponibili in metallo: anodizzato oro, bronzo e nero e in resina: avorio. 

Interruttore Vimar 8000

Fra gli interruttori bianchi 8000 presenti a catalogo ritroviamo: interruttore 1P 10 AX 250 V ~, interruttore 2P 16 AX 250 V ~ e interruttore magnetotermico.

Deviatore Vimar 8000

A catalogo ritroviamo deviatore 1P 10 AX 250 V ~.

Prese Vimar 8000

Fra le prese vimar 8000 ritroviamo le prese SICURY ad alveoli attivi schermati da dispositivo otturatore imperdibile che realizza la protezione contro i contatti accidentali e volontari con parti in tensione. Troviamo poi le prese coassiali TV-RD-SAT con connettore maschio o tipo F schermatura classe A e le prese RJ11. 

VIMAR 8000 in vendita online

Rexel.it mette a disposizione il catalogo Vimar 8000 a un prezzo vantaggioso. I prodotti della serie sono presenti a catalogo e potrai rivolgerti ai nostri referenti commerciali per avere ulteriore supporto informativo.