Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI08412
Cod. Produttore
08412
Cod. EAN
8007352090507

Informazioni di prodotto

Presa SICURY 2P+T 16A francese

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard francese - 2 moduli speciali

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

36,5 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa SICURY 2P+T 16A 250V standard francese 2 moduli speciali