Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar 8000 /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16247
Cod. Produttore
16247
Cod. EAN
8007352003927

Informazioni di prodotto

Presa 2P+T 15A americano grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa 2P+T 15 A 250 V~ standard americano, grigio

corrente nominale

15 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

American National Standard

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di prese

1

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

37,5 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa elettrica 2P+T 15A 250V standard americano grigio uso domestico e industriale