Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Vantaggi per l'installatore elettrico:
Vantaggi per il cliente finale:
profondità dell'apparecchio
40.4 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
larghezza dell'apparecchio
45.7 mm
frequenza
50 Hz
tensione nominale
250 V
corrente nominale
16 A
senza alogeni
casella di testo/superficie di marcatura
con protezione dal contatto incrementata
numero dei moduli (per costruzione modulare)
2
numero di unità
1
adatto per grado di protezione (IP)
IP20
esecuzione della superficie
brillante
superficie
verniciato
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
tipo di fissaggio
fissaggio con vite
tipo di montaggio
incassato
tipo di collegamento
morsetto a vite
esecuzione
EV014121
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te