› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Presa universale 2P+T 16A 250V P40 a filo nero 2 moduli installazione rapida

Cod. Rexel VI30211.G
Cod. Produttore 30211.G
Cod. EAN 8007352676411

Informazioni principali

  • Tipo: 2P+T universale
  • Corrente: 16 A
  • Tensione: 250 V~
  • Colore: nero
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Serie: P40
  • Montaggio: a filo
  • Standard: italiano

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40 a filo, nero - 2 moduli

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

numero di fasi

1

con protezione dal contatto incrementata

contatto di protezione

qualità del materiale

Materiale termoplastico

alimentazione elettrica speciale

Senza alimentazione elettrica speciale

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a scatto

stampa/marcatura

Altro

codice RAL (simile)

7021

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

52,8 mm

profondità dell'apparecchio

36,1 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Presa universale 2P+T 16A 250V P40 a filo nero 2 moduli installazione rapida
€ 19,01 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info