Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4140A16
Cod. Produttore
KG4140A16
Cod. EAN
8005543611975

Informazioni di prodotto

L.NOW - presa UNEL e bipasso 10/16A nera

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Presa 2 P+T 16 A 250 Va.c. - interasse 19 mm e 26 mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; - contatti laterali di terra per spine standard tedesco - adatta per: spine standard Italia 2 P e 2 P+T 10/16 A, spine standard tedesco 2 P+T 16 A - 2 moduli, Nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

tipo di montaggio

incassato

alimentazione elettrica speciale

senza alimentazione elettrica speciale

colore

antracite

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

tipo italiano Bipasso

frequenza

45 Hz

senza alogeni

con protezione dal contatto incrementata

profondità dell'apparecchio

41.5 mm

altezza dell'apparecchio

45.2 mm

larghezza dell'apparecchio

44.8 mm

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

codice RAL (simile)

7017

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

numero di fasi

1

contatto di protezione

Produttore

Presa Unel e Bipasso Bticino Living Now 10/16A Nera

€ 17,66 x 1 pz.