Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10405.B
Cod. Produttore
10405.B
Cod. EAN
8033335003332

Informazioni di prodotto

Presa TV passante maschio con attenuazione di 5 dB, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a 1 modulo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti TV-SAT standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottima qualità del segnale con attenuazione controllata
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Riduzione delle interferenze per una visione migliore
Presa TV passante maschio, 1 modulo, attenuazione 5 dB, Nea, bianco Descrizione del produttore: Presa TV passante maschio, 1 modulo, attenuazione 5 dB, Nea, bianco

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

7 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 2150 MHz

7 dB

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

cassetta passante

Produttore

PRESA TV-SAT PASSANTE ATT. 5DB