Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10405AC
Cod. Produttore
10405AC
Cod. EAN
8033335025174

Informazioni di prodotto

Presa TV passante maschio, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al modulo singolo compatto
  • Risparmio di tempo con connessione diretta e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ridotta attenuazione di 5 dB per segnale stabile
  • Materiali resistenti in acciaio scuro per lunga durata
Presa TV passante maschio, 1 modulo, attenuazione 5 dB, Nea, acciaio scuro Descrizione del produttore: Presa TV passante maschio, 1 modulo, attenuazione 5 dB, Nea, acciaio scuro

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

7 dB

attenuazione di passaggio a 860 MHz

5 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 2150 MHz

7 dB

attenuazione collegamento a 860 MHz

5 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

cassetta passante