Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10407.B
Cod. Produttore
10407.B
Cod. EAN
8033335002953

Informazioni di prodotto

Presa diretta SAT femmina, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al modulo singolo compatto
  • Risparmio di tempo con attenuazione minima di 0,5 dB
  • Design standardizzato per un montaggio semplice e veloce

Vantaggi per il cliente finale:

  • Segnale TV-SAT di alta qualità senza perdite significative
  • Affidabilità garantita per una visione stabile
  • Materiale resistente e finitura bianca elegante
Presa diretta SAT femmina, 1 modulo, attenuazione 0,5 dB, Nea, bianco Descrizione del produttore: Presa diretta SAT femmina, 1 modulo, attenuazione 0,5 dB, Nea, bianco

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

0.8 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0.5 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

colore

Bianco

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa terminale

Produttore

PRESA TV-SAT DIRETTA TIPO F 1M