Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale /
Informazioni di prodotto
Vantaggi per l’installatore elettrico:
Vantaggi per il cliente finale:
senza alogeni
frequenza
5 MHz
attenuazione di passaggio a 2150 MHz
0.8 dB
numero di uscite
1
attenuazione collegamento a 860 MHz
0.5 dB
numero dei moduli (per costruzione modulare)
qualità del materiale
materiale termoplastico
materiale
plastica
esecuzione della superficie
opaco
superficie
non trattato
colore
antracite
tipo di fissaggio
fissaggio con vite
tipo di montaggio
incassato
esecuzione
presa terminale
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te