Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10407AL
Cod. Produttore
10407AL
Cod. EAN
8033335025259

Informazioni di prodotto

Presa diretta SAT femmina, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a 1 modulo
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Materiali resistenti in alluminio per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Bassa attenuazione di 0,5 dB per una qualità del segnale ottimale
  • Affidabilità nella ricezione TV-SAT
Presa diretta SAT femmina, 1 modulo, attenuazione 0,5 dB, Nea, alluminio Descrizione del produttore: Presa diretta SAT femmina, 1 modulo, attenuazione 0,5 dB, Nea, alluminio

senza alogeni

frequenza

5 MHz

attenuazione di passaggio a 2150 MHz

0.8 dB

numero di uscite

1

attenuazione collegamento a 860 MHz

0.5 dB

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

colore

alluminio

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa terminale

Produttore

PRESA TV-SAT DIR TIPO F 1M AL