› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 8 contatti morsetti incisione canapa cablaggio universale T568A/B

Cod. Rexel VI30339.13C
Cod. Produttore 30339.13C
Cod. EAN 8007352689831

Informazioni principali

  • Categoria: Cat. 6
  • Tipo: RJ45 UTP
  • Cablaggio: T568A/B universale
  • Contatti: 8
  • Morsetti: Incisione isolante
  • Schermatura: Non schermata
  • Serie: Netsafe
  • Colore: Canapa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Presa RJ45 con connettore Netsafe Cat. 6, non schermata, cablaggio universale T568A/B, 8 contatti, morsetti ad incisione d'isolante senza utilizzo di utensile, canapa

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

6

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

gamma AWG

23 ... 26

Presa RJ45 Netsafe Cat6 UTP 8 contatti morsetti incisione canapa cablaggio universale T568A/B
€ 11,37 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info