Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10310/2BG
Cod. Produttore
10310/2BG
Cod. EAN
8033335023774

Informazioni di prodotto

PRESA EU BIP 2P+T 16A 250V BG
Descrizione del produttore: Presa elettrica bipolare con terra da 16A e 250V, ideale per installazioni domestiche e professionali. Progettata per garantire sicurezza e affidabilità, si adatta perfettamente a impianti elettrici standard europei. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e duratura, mantenendo elevate prestazioni nel tempo. La presa è compatibile con spine di tipo europeo e offre protezione contro sovraccarichi grazie alla sua costruzione robusta. Un componente essenziale per un impianto elettrico efficiente e sicuro.

profondità dell'apparecchio

41.8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

45.7 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite