Prodotti /

Cod. Rexel
CX0804030
Cod. Produttore
0804030
Cod. EAN
4055626225715

Informazioni di prodotto

Presa di corrente

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Presa di corrente, con spia luminosa, fusibile 5 x 20 mm, 6,3 A, Piano d'inserimento tipo CF, tipo di connessione: Connessione a vite, colore: verde, tensione nominale: 250 V AC (50 Hz), corrente nominale: 6 A, per montaggio su guida di montaggio nell'interfaccia di servizio o per montaggio diretto, norme/disposizioni: VDE 0620-1, IEC 60884-1, Contrassegno del paese: Germania

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

62,1 mm

corrente nominale

6,3 A

tensione nominale

250 V

numero di prese

1

Numero moduli DIN

2,5

con spia di controllo

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Presa di corrente verde 6 A con spia luminosa fusibile 5x20 mm montaggio su guida di montaggio