Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16211
Cod. Produttore
16211
Cod. EAN
8007352147577

Informazioni di prodotto

Presa universale 2P+T 16A, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design standard italiano P40
  • Risparmio di tempo con il montaggio a 2 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Compatibilità universale con dispositivi 16A
  • Affidabilità e sicurezza garantite a 250 V~

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Presa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, grigio - 2 moduli

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

49,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

36 mm

Numero moduli da frutto

2

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Presa universale 2P+T 16A 250V standard italiano P40 grigio 2 moduli installazione rapida

€ 21,72 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info