Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16203
Cod. Produttore
16203
Cod. EAN
8007352001961

Informazioni di prodotto

La presa SICURY 2P+T 16 A offre affidabilità e sicurezza per ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design standardizzato P17/11
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con impianti italiani per una perfetta integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta sicurezza con protezione 2P+T
  • Durabilità e resistenza nel tempo
  • Efficienza energetica garantita da componenti di qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Bpresa SICURY 2P+T 16 A 250 V~ standard italiano tipo P17/11, grigio

corrente nominale

16 A

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

colore

Grigio

Tipologia

Tipo italiano Bipasso

senza alogeni

numero di unità

1

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

con protezione dal contatto incrementata

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,1 mm

profondità dell'apparecchio

35 mm

Numero moduli da frutto

1

frequenza

50 ... 60 Hz

Produttore

Bpresa SICURY 2P+T 16 A P17/11 grigio Idea

€ 10,64 x 1 pz.
(pz.)
50 pz.
Q.tà consigliata info