Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16713
Cod. Produttore
16713
Cod. EAN
8007352045477

Informazioni di prodotto

Supporto modulare progettato per facilitare l’installazione elettrica con efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile montaggio grazie alle viti incluse
  • Compatibilità con scatole a 3 moduli
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile
  • Installazione sicura e duratura
  • Possibile ottimizzazione dei consumi grazie a un montaggio preciso

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli, grigio

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Produttore

Supporto modulare 3 moduli con viti per scatole elettriche grigio montaggio rapido

€ 1,98 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info