Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16714
Cod. Produttore
16714
Cod. EAN
8007352045484

Informazioni di prodotto

Supporto 4 moduli con viti, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo con viti incluse
  • Compatibilità con scatole standard da 4 moduli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione stabile e duratura
  • Affidabilità nel tempo
  • Possibilità di integrazione con dispositivi modulari

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Supporto 4 moduli, con viti, per scatole 4 moduli, grigio

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Incassato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

con viti

montaggio a incasso

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

tipo di montaggio degli inserti moduli

Dietro

Produttore

Supporto 4 moduli con viti grigio Idea

€ 4,47 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info