Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI16542
Cod. Produttore
16542
Cod. EAN
8007352082359

Informazioni di prodotto

Il copriforo fronte liscio grigio offre soluzioni pratiche per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design semplice e compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita e moderna
  • Durabilità e resistenza nel tempo
  • Contribuisce a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Copriforo, fronte liscio, grigio

tipo di montaggio

Incassato

tipo di comando

Altro

colore

Grigio

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a uncino

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

24,8 mm

altezza dell'apparecchio

50,2 mm

profondità dell'apparecchio

20,5 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Copriforo fronte liscio grigio compatto per installazioni elettriche professionali resistente e facile da montare

€ 1,70 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info