Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Varie Canalizzazioni Rettangolari in PVC /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACP7664.C5
Cod. Produttore
CP7664.C5
Cod. EAN
8006588164549

Informazioni di prodotto

  • Serie: 5E
  • Tipo: Presa dati-voce RJ45
  • Contatti: 8 poli/8 contatti
  • Compatibilità: con dispositivi standard
  • Materiale: resistente
  • Installazione: facile
  • Categoria: Cat.5E
  • Applicazione: dati e segnale vocale
Presa dati-voce RJ45 8 poli/8 contatti categoria 5E B, ideale per connessioni di rete e telefoniche ad alta affidabilità. Progettata per garantire una trasmissione stabile e veloce dei segnali, è adatta all’installazione in impianti elettrici residenziali e professionali. Realizzata con materiali di qualità per assicurare durata e resistenza nel tempo, facilita il collegamento di dispositivi di comunicazione e dati conformi agli standard di categoria 5E. Descrizione del produttore: Presa dati-voce RJ45 8 poli/8 contatti di categoria 5E, progettata per garantire connessioni affidabili e di alta qualità in impianti elettrici. Ideale per la trasmissione di dati e segnali vocali, offre prestazioni stabili e compatibilità con dispositivi di rete standard. La presa è realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo e facilità di installazione in contesti residenziali e professionali.

colore

Bianco

Tipologia

Altro

materiale

Plastica

Produttore

Presa dati-voce RJ45 8 poli 8 contatti Cat 5E per impianti residenziali e professionali