Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10303
Cod. Produttore
10303
Cod. EAN
8033335001314

Informazioni di prodotto

Presa bipasso 2P+T 16A 250V, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con standard P11 e P17

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano
  • Efficienza energetica garantita dal contatto stabile
  • Design resistente e durevole nel tempo
Presa bipasso P11-P17, 1 modulo, 2P+T 16A-250V, Nea, antracite Descrizione del produttore: Presa bipasso P11-P17, 1 modulo, 2P+T 16A-250V, Nea, antracite

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

colore

antracite

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

EV013827

Produttore

PRESA BIPASSO 2P+T 16A 250V 1M