Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10303BG
Cod. Produttore
10303BG
Cod. EAN
8033335023590

Informazioni di prodotto

PRESA BIP 2P+T 16A 250V 1M BG
Descrizione del produttore: Presa bipolare con terra da 16A e 250V, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche domestiche e professionali. Il design compatto a un modulo la rende ideale per un montaggio semplice e veloce. Realizzata con materiali resistenti e conformi agli standard di sicurezza, assicura una connessione stabile e duratura per apparecchiature elettriche. Adatta per l’uso in impianti elettrici standard, questa presa offre funzionalità efficaci per il collegamento di dispositivi elettrici con esigenze di corrente fino a 16 ampere.

profondità dell'apparecchio

37 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22.3 mm

frequenza

50 Hz

tensione nominale

250 V

corrente nominale

16 A

senza alogeni

casella di testo/superficie di marcatura

con protezione dal contatto incrementata

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

numero di unità

1

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

tipo di fissaggio

fissaggio con vite

tipo di montaggio

incassato

colore

Bianco

tipo di collegamento

morsetto a vite

esecuzione

EV013827

Produttore

PRESA BIP 2P+T 16A 250V 1M BG