Prodotti /

Cod. Rexel
CX1830761
Cod. Produttore
1830761
Cod. EAN
4017918051402

Informazioni di prodotto

  • Sezione nominale: 4 mm²
  • Corrente nominale: 15 A
  • Tensione di dimensionamento: 400 V
  • Numero poli: 3
  • Tipo connessione: Attacco a saldare
  • Layout pin: Lineare
  • Lunghezza pin: 5,87 mm
  • Serie: DFK-PC 4/..-G -LOE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Connettore a 3 poli per collegamento da circuito stampato a cavo, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Il modello DFK-PC 4/3-G-7,62-LOE presenta un passo di 7,62 mm ed è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti. La struttura del connettore assicura un contatto stabile e duraturo, adatto per utilizzi in ambito industriale e di automazione. La sua configurazione consente un montaggio semplice su pannelli, facilitando l'integrazione nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Custodie passaparete, sezione nominale: 4 mm², colore: verde, corrente nominale: 15 A, tensione di dimensionamento (III/2): 400 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: DFK-PC 4/..-G -LOE, passo: 7,62 mm, tipo di connessione: Attacco a saldare, montaggio: Saldatura, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 5,87 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 2, sistema di spine: COMBICON PC 4, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

tipo di connessione

Da circuito stampato a cavo

colore del corpo

Verde

tensione nominale

400 V

numero di poli

3

esecuzione del contatto

Altro

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

tensione impulsiva nominale

4 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

diametro del pin di collegamento

3,3 mm

lunghezza del pin

5,87 mm

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

tipo di banderuolatura

Cartone (per SMD)

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

esecuzione del connettore

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

tipo di fissaggio circuito stampato

Altro

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

Produttore

Custodia passaparete 3 poli 15A 400V verde per impianti elettrici