Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPKGM25M0604
Cod. Produttore
PKGM25M0604
Cod. EAN
8030343166301

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo multiforo
  • Materiale: Poliammide PA6
  • Fori gommini: 6 x 4
  • Protezione: IP68 (gommini S)
  • Installazione: Più cavi con ∅ uguale
  • Risparmio spazio: Notevole
  • Serie: ISO25
Descrizione del produttore: Pressacavo industriale multiforo in poliammide, questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

colore

Grigio

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

numero RAL

7035

Apertura chiave

33 mm

lunghezza della filettatura

11 mm

qualità del materiale

Poliammide

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

36 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-40 ... 100 °C