Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRM32M0804
Cod. Produttore
PRM32M0804
Cod. EAN
8030343167544

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISO32
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: O-ring filettatura
  • Chiusura: Gommino in TPE
  • Protezione: IP68 (gommini S)
  • Configurazione: 8 x 4 cavi
  • Risparmio spazio: installazione multipla
  • Diametro: ∅ esterno uguale
Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

35 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

37,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C