Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPR21MB
Cod. Produttore
PR21MB
Cod. EAN
8030343064522

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Pressacavo multiforo
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino TPE + O-ring
  • Installazione: Più cavi diversi ∅
  • Protezione: IP68 (fori non passanti)
  • Filettatura: PG21
  • Risparmio spazio: Elevato
  • Serie: TXPR21MB
Pressacavo multipolare in ottone con filettatura PG21, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi elettrici con sezioni da 2x3,2 a 4x5 mm². Realizzato in metallo di alta qualità, offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, assicurando durata e stabilità nelle installazioni elettriche. La filettatura PG consente un montaggio semplice e preciso, rendendo questo pressacavo ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con diverso ∅ esterno consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

7,5 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

33 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo ottone nichelato IP68 PG21 per cavi multipolari industriali