Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRM32M0208
Cod. Produttore
PRM32M0208
Cod. EAN
8030343167445

Informazioni di prodotto

  • Serie: ISO32
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Guarnizione: Gommino TPE
  • Protezione: IP68 (gommini S)
  • Installazione: Multi cavi ∅ uguale
  • Risparmio spazio: Elevato
  • Anello: O-ring filettatura
  • Quantità consigliata: 10 pz
Pressacavo multifilo in metallo di alta qualità in ottone, con filettatura metrica ISO da 32 mm. Progettato per garantire una sicura tenuta e protezione dei cavi elettrici, offre resistenza e durata nel tempo grazie ai materiali robusti utilizzati. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nell’installazione. Descrizione del produttore: Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Questo pressacavo permette l’installazione di più cavi con ∅ esterno uguale consentendo un notevole risparmio di spazio. I fori dei gommini con la S finale non sono passanti IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

35 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

inserto di tenuta multiplo

misura angolare dell'esagono

37,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

Pressacavo multifilo ottone nichelato IP68 ISO32 per cablaggio elettrico