Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRAT01213
Cod. Produttore
PRAT01213
Cod. EAN
8030343062504

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PRES.ANTITORS. 9 -13 1/2
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tenuta cavo: Eccezionale a trazione
  • Protezione: IP68
  • Viti: Acciaio inox AISI 304
  • Guarnizione: Gommino TPE + O-ring
  • Funzione: Antitorsione cavo
  • Serie: TXPRAT01213
Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

24 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

27 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

1/2 pollice

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

PRES.ANTITORS. 9 -13 1/2