Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXPRAT03418
Cod. Produttore
PRAT03418
Cod. EAN
8030343062528

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PRES.ANTITORS.14 -18 3/4
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tenuta cavo: Eccezionale trazione
  • Protezione: IP68
  • Viti: Acciaio inox AISI 304
  • Guarnizione: Gommino TPE + O-ring
  • Funzione: Antitorsione cavo
  • Serie: TXPRAT03418
Descrizione del produttore: Le particolari ganasce di questo pressacavo oltre a garantire una eccezionale tenuta a trazione del cavo evitano la possibilità di torsione del cavo stesso. Pressacavo in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello O-ring sulla filettatura. Viti di serraggio acciaio inox AISI 304 IP68.

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Filettatura gas

materiale

Metallo

misura angolare dell'esagono

32,5 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

3/4 di pollice

temperatura di impiego

-40 ... 130 °C

Produttore

PRES.ANTITORS.14 -18 3/4