Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETCSESPU093F2C
Cod. Produttore
TCSESPU093F2CU0
Cod. EAN
3606481337399

Informazioni di prodotto

Premium Unmanaged Switch 7TX/2FX-MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo prodotto fa parte della gamma Modicon Networking, un'offerta di switch non gestiti Modicon Premium. Questo dispositivo è dotato del protocollo Ethernet TCP/IP. È dotato di 7 porte di trasmissione per cavi in rame e 2 porte per fibra ottica in modalità multipla. Fornisce una connettività semplice per più dispositivi Ethernet e funzioni di commutazione più avanzate per switch non gestiti. Questo prodotto funziona ad un consumo di 6.9W e ad una tensione nominale da 12V a 24V DC. È dotato di un connettore rimovibile a 6 vie (alimentazione) per il collegamento elettrico Le sue dimensioni sono 56 mm (larghezza) x 135 mm (altezza) x 117 mm (profondità) e pesa 0,51 kg. Dispone di connettori schermati adatti a reti o sistemi di medie e isolate con traffico di rete medio e reti con livelli di complessità medi. È certificato CE, UL, RCM e conforme alle norme UL 61010 ed EN/IEC 61131. È progettato per essere montato su una guida DIN simmetrica da 35 mm. La gamma Modicon Networking offre un modo intelligente e flessibile di integrare le soluzioni Ethernet nelle operazioni, dal livello del dispositivo alla rete di controllo e alla rete aziendale.

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

7

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di montaggio

barra cieca

numero di porte SC a 100 Mbps

2

profondità

113 mm

larghezza

56 mm

gestibile

altezza

135 mm

Serie

Modicon_Networking

Produttore

ConneXium Premium non gestito - 7 porte per rame + 2 per modalità multi fibra ottica