Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE401-34180
Cod. Produttore
401-34180
Cod. EAN
5022660635007

Informazioni di prodotto

  • Leggero e a basso profilo
  • Utilizzo: cablaggi aerei
  • Serie: HELASHRINK
  • Materiale: disponibile in varie formulazioni
  • Adesivo: diverse opzioni per protezione ambientale
  • Dimensioni: ØH espanso 43,5 mm max
  • Dimensioni: ØJ espanso 43,5 mm max
  • Normativa: VG 95343 T06 D 006 A

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Leggero e a basso profilo. Tipicamente utilizzato in cablaggi aerei. Il labbro si inserisce nella scanalatura dell'involucro del connettore. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

114 mm

diametro gambo prima della contrazione

43,5 mm

diametro gambo dopo la contrazione

34 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

12 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

43,5 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente basso profilo per cablaggi aerei elettrici ed elettronici