Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE411-58480
Cod. Produttore
411-58480
Cod. EAN
5022660635144

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Angolo di restringimento: 90°
  • Isolamento: protezione agenti esterni
  • Adattatore scanalato: riduce stress interni
  • Applicazioni: cablaggi elettrici ed elettronici
  • Materiale: poliolefine e fluoroelastomeri
  • Temperatura operativa: -55°C a +150°C
  • Certificazioni: VG 95343

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Combinato con un adattatore scanalato riduce gli stress interni. Fornisce un isolamento agli agenti esterni. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

101 mm

diametro gambo prima della contrazione

60 mm

diametro gambo dopo la contrazione

35 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

16 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

60 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 90° 1158-4-G isolamento cablaggi elettrici elettronici