Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE411-54480
Cod. Produttore
411-54480
Cod. EAN
5022660635106

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Angolo di restringimento: 90°
  • Isolamento: Protezione agenti esterni
  • Riduzione stress interni: Adattatore scanalato
  • Materiali: Fluoroelastomero, poliolefine
  • Temperatura operativa: -55°C a +150°C
  • Adesivo: WM250, W8, W24, V9500
  • Applicazioni: Cablaggi elettrici ed elettronici

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Combinato con un adattatore scanalato riduce gli stress interni. Fornisce un isolamento agli agenti esterni. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

41 mm

diametro gambo prima della contrazione

30 mm

diametro gambo dopo la contrazione

14,5 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

30 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 90° 1154-4-G per cablaggi elettrici ed elettronici