Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE411-52480
Cod. Produttore
411-52480
Cod. EAN
5022660635090

Informazioni di prodotto

  • Materiale: poliolefine flessibili HELASHRINK
  • Forma: preformato angolo 90° con labbro serie 1100
  • Riduce stress interni con adattatore scanalato sì
  • Isolamento agenti esterni garantito
  • Applicazione: cablaggi elettrici ed elettronici protezione
  • Dimensioni ØH espanso: da 24 a 82 mm varie
  • Dimensioni ØJ ristretto: da 6 a 25 mm varie
  • Utensili consigliati: 30=H6100, 32=CHG900 compatibili

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Combinato con un adattatore scanalato riduce gli stress interni. Fornisce un isolamento agli agenti esterni. Si restringe con un angolo di 90 gradi. Preformati termorestringenti per applicazioni in cablaggi elettrici ed elettronici.

Tipologia

Per connettore

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

32 mm

diametro gambo prima della contrazione

24 mm

diametro gambo dopo la contrazione

10,5 mm

diametro interno della punta dopo la retrazione

6 mm

diametro interno della punta prima della retrazione

24 mm

Temperatura d'esercizio

-75 ... 150 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Preformato termorestringente 90° 1152-4-G isolamento cablaggi elettrici ed elettronici